ナカバヤシ
ヒポポシリーズ/スタンドメモ 40枚/オレンジ
質量(g)
21
パッケージサイズ(mm)
約ヨコ99.5×タテ130×厚さ5
紙厚(g/m
2
)
104.7
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
約85×65×5
紙質
上質紙
ページ数
40
製本
天のり製本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037749
HPP-MP-OR
¥
480
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください