ヒポポシリーズ/スタンドメモ 40枚/グリーン

ヒポポシリーズ/スタンドメモ 40枚/グリーン - ナカバヤシヒポポシリーズ/スタンドメモ 40枚/グリーン - ナカバヤシヒポポシリーズ/スタンドメモ 40枚/グリーン - ナカバヤシヒポポシリーズ/スタンドメモ 40枚/グリーン - ナカバヤシ
質量(g)21パッケージサイズ(mm)約ヨコ99.5×タテ130×厚さ5紙厚(g/m2)104.7寸法(横×縦×厚さ)(mm)約85×65×5紙質上質紙ページ数40製本天のり製本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037740HPP-MP-G
480
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする