板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡ

板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡ - ベストツール板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡ - ベストツール板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡ - ベストツール板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡ - ベストツール板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡ - ベストツール板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡ - ベストツール板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡ - ベストツール板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡ - ベストツール

収納力の高いサイズ設計と太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用。曲がり刃形状の柳刃やメタルカット・直線切鋏等から大型の板金鋏までしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。耐久性を追求した、こだわりの二重縫製と補強耳革。縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているのでダメージの多い箇所の補強もバッチリです。刃先をしっかり保護し、ケースを貫通させない!鋏収納部の内底は、刃先へのダメージを抑える多重革補強を実現。従来品と違い、底部が貫通しないので安全に鋏を収納できます。取出口はPE材で補強。ハードな使用でもケースにダメージが残りません。摩擦による革へのダメージを防ぐため取出し口を2段共にPE材で補強しました。道具の出し入れ時に先の尖った金切鋏や直線切鋏の刃が当たっても安心です。細かい作業に最適な小型~中型板金鋏収納口をプラス。2段目は180mm~210mm等の繊細な作業に最適な一回り小さい板金鋏を収納可能。また板金鋏の他に大型カッターなどの道具も収納出来るマルチユースなポケットに仕上げました。つかみばしを2丁両サイドに収納可能。24~90mm規格すべてのサイズに対応したツカミ箸収納口を2つ装備。グリップが付いたモデルでもスムーズに収納出来ます。ワンタッチベルトがスムーズに通せる!各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せるベルト通し部に設計しています。

寸法(mm)310×115×60質量(g)320内容量1個
注意
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。また重量1kg以上のものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037916GK-2DBA-2
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする