9pcs.強化型パワーソケットセット

9pcs.強化型パワーソケットセット - ベストツール9pcs.強化型パワーソケットセット - ベストツール9pcs.強化型パワーソケットセット - ベストツール9pcs.強化型パワーソケットセット - ベストツール9pcs.強化型パワーソケットセット - ベストツール9pcs.強化型パワーソケットセット - ベストツール9pcs.強化型パワーソケットセット - ベストツール9pcs.強化型パワーソケットセット - ベストツール

40Vのハイトルクインパクトまで対応した強化型パワーソケットのフルサイズセット。軸ビットは高級鋼材NKD-1を採用。トーション効果が最大限に働く全長設計で設定しているので軸折れしにくい。深穴タイプなので首下の長いボルト・ナットでも締結が可能。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー付。上部スペースはソケットアダプター等を収納出来るフリースペースに。持ち運び易く頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。

セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・24 mm質量(g)1700内容量1セット
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクト付をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037925BDSP-824SCM
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする