9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付)

9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) - ベストツール9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) - ベストツール9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) - ベストツール9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) - ベストツール9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) - ベストツール9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) - ベストツール9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) - ベストツール9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) - ベストツール

高耐久NKD-1鋼を軸ビットに採用したショートソケットのフルサイズとエクステンションバーを付けたソケットセット。頑丈でデザイン性にも優れたミリタリーグリーンカラーのトランク型メタルケース付きです。軸ビットは軸折れしにくい高級鋼材NKD-1を採用。取り回し易く狭所で抜群の作業性を誇るショートサイズ設計。先端工具の使用時に便利なエクステンションバー付。下部スペースにはお手持ちのビットやドリルが収納出来るフリースペース仕様。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー仕様。持ち運びやすく頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。

セット内容7・8・10・12・13・14・17・19・21・エクステンションバー200 mm質量(g)1380内容量1セット
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクト付をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037950BSS-721SCM
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする