タカトテクニカ
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途
・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。
・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。
・メンテナンスが容易。
・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
・自給式ポンプで、呼び水不要。
・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
・容易な流量調整。
・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃
・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
材質(本体)
PVDF
最大吐出圧力(MPa)
0.7
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※食品原料の移送には、ご使用になれません。
※清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。
※AODDシリーズの15A口径は帯電防止仕様のポンプとしてはご使用いただけません。
※材質と耐食をご確認のうえご購入ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
最大吐出量(L/min)
材質(接液部)
移送可能粒子径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037968
AODD-15-KY-TTT
15A / 【エア】1/4
57
ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、ボール:PTFE、パッキン:FEP
2.5
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
66037977
AODD-25-KY-TTT
25A / 【エア】1/2
157
ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、ボール:PTFE、パッキン:PTFE
4
オープン
¥
398,800
¥
438,680
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
66037986
AODD-40-KY-TTT
40A / 【エア】1/2
385
ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、ボール:PTFE、パッキン:PTFE
5
オープン
¥
598,800
¥
658,680
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
66037995
AODD-50-KY-TTT
50A / 【エア】1/2
587
ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、ボール:PTFE、パッキン:PTFE
6
オープン
¥
939,800
¥
1,033,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200