曜日別特売

MS9321-EHV-V2 18MPパノラマカメラ(IR 屋外対応)

MS9321-EHV-V2 18MPパノラマカメラ(IR 屋外対応) - Vivotek
仕様●WDRテクノロジー:WDR Pro●アイリスタイプ:固定アイリス●ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG●取り外し式IRカットフィルター:あり●赤外線イルミネーター:最大30m (IR LED×4)寸法(mm)308×167×130質量(kg)2.4切替方式昼夜:あり消費電力(W)PoE最大18.81, AC24V最大26.4角度(°)チルト:90、パン:±90入力AC24, IEEE 802.3at PoE Class 4レンズ固定焦点最大解像度6912×2624 (18MP)シャッター1/30秒~1/32,000秒フラッシュ8GB視野角(水平/垂直/対角)180°/62.5°/180°焦点距離(mm)f=3.5使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)内蔵RAM8GB動作温度(℃)-40~+55(IRオフ), -40~+50(IRオン)絞りF2.0ネットワークタイプ10/100/1000Base-T PoE各種認証CE/UKCA/FCC/RCM/VCCI/ICES-003/UL/CB/IK10/IP66/IP6K9K/BIS/BSMIフレームレート最大:30fps(VCAオフ), 20fps(VCAオン)動作湿度(%RH)98(非結露)イメージセンサー1/2.8" Progressive CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXC(最大1TB), NAS最低照度(Lux)0.055@F2.0(カラー), 0.005@F2.0(モノクロ), 0lux(IR時)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037040MS9321-EHV-V2
468,000
459,800
505,780(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする