GX53 ダウンライトSB形

GX53 ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)GX53 ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)GX53 ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)GX53 ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)GX53 ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)GX53 ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)GX53 ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)GX53 ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)

メンテナンス性に優れた新しい業界標準
LED電球フラット形のダウンライトシーリング

その他ランプ付材質樹脂形状【LED】電球フラット型(GX53-1)幅(mm)Φ114高さ(mm)73タイプ【調光】LC-CHANGE光色切替調光タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズLC-FREE CHANGE光色切替調色定格電圧100V制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品[調光器]LC 214/LC 216/218/217[調光器プレートなし]LC 216N/218N/217N[大容量調光器]LC 703[コネクテッドライティングBluetooth調光器]LC 632色温度(K)2700・5000ランプ寿命40000時間傾斜角度(°)55光色電球色・昼光色調光方式【連続調光】100-5%埋込穴(Φmm)100LED交換可能取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
ランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050069OD361203PR0.3オフホワイト6No.241K112.5
10,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050078OD361204PR0.3オフホワイト4.8No.241K105.8
8,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050087OD361229PR0.3ブラック6No.241K106.5
10,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050096OD361234PR0.3ブラック4.8No.241J100.2
8,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050105OD361239PR0.4オフホワイト6No.241J109.8
13,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050121OD361240PR0.4ブラック6No.241J98
13,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050130OD361243PR0.4オフホワイト4.8No.241J103.3
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050139OD361244PR0.4ブラック4.8No.241J92.2
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする