曜日別特売

LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング]

LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング] - ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング] - ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング] - ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング] - ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング] - ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング] - ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング] - ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング] - ODELIC(オーデリック)

明るい拡散光をやさしいリングの光に切り替え

仕様【調光器】不可その他【光束維持】40000時間【その他】ランプ付材質樹脂/下面カバー(樹脂)幅(mm)Φ114質量(kg)0.3高さ(mm)79備考【配光】未対応タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズNightRing定格電圧100V制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[専用リモコン]RC 929、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500、(サイド)1800LED白熱灯器具100Wタイプクラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】101光色電球色~昼白色、(サイド)電球色調光方式【連続調光】100-1%グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100LED交換不可取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
電源容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66051058OD361672BRオフホワイト(センター/サイド)6.7/2117.9790(センター/サイド)45965
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051067OD361673BRブラック(センター/サイド)6.7/2117.9790(センター/サイド)45965
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051076OD361674BRオフホワイト(センター/サイド)4.5/2122.2550(センター/サイド)45873
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051085OD361675BRブラック(センター/サイド)4.5/2122.2550(センター/サイド)45873
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする