曜日別特売

LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型

LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型 - ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型 - ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型 - ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型 - ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型 - ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型 - ODELIC(オーデリック)

光の色と明るさを手元で簡単コントロール

仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)形状【LED】電球ダイクロハロゲン形幅(mm)Φ148寸法(mm)【出】343質量(kg)1.3高さ(mm)101備考【配光】未対応タイプ一般、【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズRETROFIT定格電圧100V定格消費電力(W)20制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500クラス42W傾斜角度(°)55光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)(100V/200V/242V)21/26/31埋込穴(Φmm)125LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050227OD361407BRオフホワイト98.71975
33,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050236OD361408BRブラック85.11702
33,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする