曜日別特売

Qシリーズ ハイコーン ダウンライト

Qシリーズ ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)

光源が奥に位置した目に優しいダウンライト

仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質鋼/カバー(樹脂)幅(mm)Φ114寸法(mm)【出】159質量(kg)0.3高さ(mm)77備考【配光】未対応 / 【その他】センサー機能連動可能タイプハイコーン規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94対応準耐火構造光源LED色温度(K)5000傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】67光色昼白色埋込穴(Φmm)100LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050778OD361644Rオフホワイト7.293.4673100W
7,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050787OD361645Rオフホワイト4.597.744060W
4,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050796OD361646Rブラック7.250.536460W
7,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050805OD361647Rブラック4.552.423640W
4,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする