Qシリーズ ベースダウンライト

Qシリーズ ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

高演色が165,900(税抜き)~
準耐火構造対応器具もラインナップ。

その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)高さ(mm)84備考【配光】未対応定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)3500クラス100W傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050735OD361626RΦ170【出】1770.4オフホワイト8.3
10,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050751OD361627RΦ170【出】1770.4ブラック8.3
10,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051986OD361628RΦ170【出】1770.4オフホワイト7.2
9,800
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051995OD361629RΦ170【出】1770.4ブラック7.2
9,800
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052011OD361638RΦ148【出】1660.3ブラック8.3
9,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052029OD361639RΦ148【出】1660.3ブラック7.2
8,000
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする