ODELIC(オーデリック)
Qシリーズ ベースダウンライト
高演色が163,500(税抜き)~
準耐火構造対応器具もラインナップ。
その他
【光束維持】50000時間
材質
アルミ/カバー(樹脂)
高さ(mm)
84
備考
【配光】未対応
定格電圧
100V
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
色温度(K)
3500
傾斜角度(°)
55
光色
温白色
LED交換
不可
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
色
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66050717
OD361622R
Φ170
【出】177
0.4
オフホワイト
5.8
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050726
OD361623R
Φ170
【出】177
0.4
ブラック
5.8
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051968
OD361624R
Φ170
【出】177
0.4
オフホワイト
4.5
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051977
OD361625R
Φ170
【出】177
0.4
ブラック
4.5
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052020
OD361640R
Φ148
【出】166
0.3
ブラック
4.5
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
66052038
OD361641R
Φ148
【出】166
0.3
ブラック
4.5
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください