ODELIC(オーデリック)
Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト
準耐火構造の建築物に対応するセンサー付ダウンライトが新登場
仕様
非調光
その他
【光束維持】50000時間
材質
【鋼】枠【アルミダイカスト】カバー(樹脂)
幅(mm)
Φ116
寸法(mm)
【出】166
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
92
タイプ
準耐火構造対応タイプ
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
点灯保持時間
1分
埋込穴(Φmm)
100
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
人感センサー
ON-OFF型
取付必要高(mm)
83
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※トイレ用は、OD 261 905R/966R/967R,OD 361 465R/466Rを使用ください。
全12種類を絞り込む
色
オフホワイト
ブラック
定格消費電力(W)
6.6
9.2
色温度(K)
2700
3500
5000
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66050821
OD361648R
オフホワイト
9.2
5000
88.1
811
¥
22,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050830
OD361649R
オフホワイト
9.2
3500
80.7
743
¥
22,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66050839
OD361650R
オフホワイト
9.2
2700
76.1
701
¥
22,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050848
OD361651R
ブラック
9.2
5000
64
589
¥
22,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050857
OD361652R
ブラック
9.2
3500
58.4
538
¥
22,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050866
OD361653R
ブラック
9.2
2700
55.2
508
¥
22,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66050875
OD361654R
オフホワイト
9.2
5000
86
568
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050891
OD361655R
オフホワイト
6.6
3500
78.3
517
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
66050900
OD361656R
オフホワイト
6.6
2700
73.9
488
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050909
OD361657R
ブラック
6.6
5000
62.5
413
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050918
OD361658R
ブラック
6.6
3500
56.9
376
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050927
OD361659R
ブラック
6.6
2700
53.6
354
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください