曜日別特売

Φ50コンパクトダウンライト用 オプションパーツ 直流電源装置

Φ50コンパクトダウンライト用 オプションパーツ 直流電源装置 - ODELIC(オーデリック)Φ50コンパクトダウンライト用 オプションパーツ 直流電源装置 - ODELIC(オーデリック)Φ50コンパクトダウンライト用 オプションパーツ 直流電源装置 - ODELIC(オーデリック)
長さ(mm)175幅(mm)31質量(kg)0.2シルバー高さ(mm)40備考マット敷工法取付可能型タイプ専用直流電源装置定格電圧(V)100最大消費電力(W)7.2電源容量(VA)12取付必要高(mm)130取付可能天井厚(mm)3~25内容量1台
注意
※調光器不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66049150OA253554
8,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする