ODELIC(オーデリック)
グレアレス ダウンライト
まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ
天井面の発光を抑えた上質な空間づくり
材質
枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))
質量(kg)
0.6
備考
【配光】未対応
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
傾斜角度(°)
55
調光方式
【連続調光】100-1%
埋込穴(Φmm)
75
LED交換
不可
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
タイプ
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66051758
OD361764R
Φ87
オフホワイト
71
調光対応
7.8
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051767
OD361765R
Φ87
オフホワイト
71
調光対応
7.8
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66051776
OD361766R
Φ87
オフホワイト
71
調光対応
7.8
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051785
OD361768R
Φ87
ブラック
71
調光対応
7.8
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051801
OD361769R
Φ87
ブラック
71
調光対応
7.8
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051810
OD361770R
Φ87
ブラック
71
調光対応
7.8
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051819
OD361767BR
Φ85
オフホワイト
91
【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
5.9
¥
23,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66051828
OD361771BR
Φ85
ブラック
91
【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
5.9
¥
23,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051837
OD361775BR
Φ85
オフホワイト
104
【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
5.9
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください