曜日別特売

グレアレス ユニバーサル ダウンライト

グレアレス ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)グレアレス ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)グレアレス ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)グレアレス ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)グレアレス ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)グレアレス ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)グレアレス ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)グレアレス ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)

まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ
天井面の発光を抑えた上質な空間づくり

その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))形状防雨型幅(mm)Φ87質量(kg)0.6高さ(mm)104タイプ調光対応規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)7.8制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】41【仕様】0~30調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66051846OD361772Rオフホワイト500090.2704昼白色
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051855OD361773Rオフホワイト350087.5683温白色
21,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66051871OD361774Rオフホワイト270081.6637電球色
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051880OD361776Rブラック500090.2704昼白色
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051889OD361777Rブラック350087.5683温白色
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051898OD361778Rブラック270081.6637電球色
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする