ODELIC(オーデリック)
ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売)
ランプ交換型の調光・調色タイプが登場
幅(mm)
Φ87
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
132
取付方式
埋込
シリーズ
RETROFIT
別売付属品
【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703
ランプ
別売
クラス
50W
埋込穴(Φmm)
75
LED交換
可能
取付必要高(mm)
130
取付可能天井厚(mm)
3~25
内容量
1台
注意
※ランプ別売です。
※断熱施工不可
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
タイプ
傾斜角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66049536
OD058088P1
アルミダイカスト/アルミ(反射板)
オフホワイト
ユニバーサル、調光対応
34
¥
10,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049545
OD058089P1
アルミダイカスト/アルミ(反射板)
ブラック
ユニバーサル、調光対応
34
¥
10,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049561
OD058095P1
アルミダイカスト/アルミ(遮光板)
オフホワイト
グレアスグレアレス、調光対応
36
¥
9,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049570
OD058096P1
アルミダイカスト/アルミ(遮光板)
ブラック
グレアスグレアレス、調光対応
36
¥
9,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049579
OD058097P1
アルミダイカスト/アルミ(遮光板)
オフホワイト
グレアスグレアレスユニバーサル、調光対応
26
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049588
OD058098P1
アルミダイカスト/アルミ(遮光板)
ブラック
グレアスグレアレスユニバーサル、調光対応
26
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049597
OD058113P1
アルミダイカスト/アルミ(反射板)
オフホワイト
一般、調光対応
40
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049606
OD058114P1
アルミダイカスト/アルミ(反射板)
ブラック
一般、調光対応
40
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください