ダウンライトSB形

ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトSB形 - ODELIC(オーデリック)

ミディアム配光
メリハリのある空間つくる制御された光

仕様【調光器】不可その他ランプ付形状【LED】電球フラット型(GX53-1)幅(mm)Φ114質量(kg)0.4高さ(mm)73タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズGX53定格電圧100V定格消費電力(W)8制御フルカラー調色平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627ランプNo.273DB色温度(K)2700~6500(調色可能)ランプ寿命40000時間クラス60W傾斜角度(°)55配光角度(°)0~30調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)14埋込穴(Φmm)100LED交換可能取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050209OD361243RGオフホワイト58464電球色~昼光色
17,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050218OD361244RG樹脂/反射板(鋼)ブラック51.5412電球色~AZURE色
17,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする