ODELIC(オーデリック)
ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。
埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。
材質
鋼
幅(mm)
202
カバー
ホールカバー
質量(kg)
0.4
タイプ
【LEDダウンライト】□150
埋め込み深さ(mm)
82
埋込穴(Φmm)
□175
取付可能天井厚(mm)
3~25
内容量
1台
注意
※屋内取付専用
※LEDダウンライト専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66049028
OA253255P1
オフホワイト
¥
7,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049037
OA253256P1
ブラック
¥
7,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください