ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用

ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用 - ODELIC(オーデリック)

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。
埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。

材質幅(mm)202カバー角型ホールカバー質量(kg)0.4タイプ【LEDダウンライト】Φ125埋め込み深さ(mm)82埋込穴(Φmm)□175取付可能天井厚(mm)3~25内容量1台
注意
※屋内取付専用
※LEDダウンライト専用
※構造上適用できないダウンライト:PLUGGEDシリーズ、ユニバーサルダウンライト、グレアレスユニバーサルダウンライト、グレアレススペースダウンライト、ベースダウンライト(深型)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66052571OA253257P1オフホワイト
7,800
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052580OA253258P1ブラック
7,800
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする