ハイコーン ダウンライト

ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)

まぶしさに配慮したハイコーンタイプ

仕様【調光器】不可その他【光束維持】60000時間【その他】ランプ付材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ85質量(kg)0.6タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズハイコーン定格電圧100V定格消費電力(W)5.9制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500LED白熱灯器具60Wタイプクラス60W傾斜角度(°)55光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)6埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66051487OD361731BR【出】229オフホワイト9186.6511
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051496OD361735BR【出】229ライトグレー9184.4498
22,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66051505OD361739BR【出】229ブラック9182484
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051521OD361743BR【出】233オフホワイト10486.7512
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051530OD361747BR【出】233ライトグレー10485502
27,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
66051539OD361751BR【出】233ブラック10483.8495
27,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
66051548OD361755BR【出】233オフホワイト10490531
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051557OD361759BR【出】233ライトグレー10488.6523
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051566OD361763BR【出】233ブラック10487.4516
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする