曜日別特売

フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2

フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。

付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可内容量1台
注意
※FLAT PLATEシリーズは取付面(電源穴等)から器具内に水が入らないように施工してください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66056405OG254515RΦ1500.5オフホワイト3310
14,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056421OG254516RΦ1500.5オフホワイト3310
14,800
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056430OG254517RΦ1500.5ブラック3310
14,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056439OG254518RΦ1500.5ブラック3310
14,800
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056448OG254519RΦ1500.5マットシルバー3310
14,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056457OG254520RΦ1500.5マットシルバー3310
14,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056466OG254807RΦ3282.3オフホワイト4317
28,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056475OG254808RΦ3282.3オフホワイト4317
28,800
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056491OG254809RΦ3282.3ブラック4317
28,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056500OG254810RΦ3282.3ブラック4317
28,800
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056509OG254811RΦ3282.3マットシルバー4317
28,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056518OG254812RΦ3282.3マットシルバー4317
28,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067998OG254527RΦ1200.4オフホワイト336.3
12,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする