フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2

フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)
材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.4定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可内容量1台
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
高さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66056527OG264297LRオフホワイト軒下取付専用3162700
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056536OG264297NRオフホワイト軒下取付専用3165000
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056545OG264297WRオフホワイト軒下取付専用3163500
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056561OG264298LRブラック軒下取付専用3162700
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056570OG264298NRブラック軒下取付専用3165000
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056579OG264298WRブラック軒下取付専用3163500
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056588OG264301LRブラック軒下取付専用314.82700
8,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056597OG264301NRブラック軒下取付専用314.85000
8,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056606OG264301WRブラック軒下取付専用314.83500
8,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056615OG264302LRマットシルバー軒下取付専用314.82700
8,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056631OG264302NRマットシルバー軒下取付専用314.85000
8,800
5,698
6,268(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056640OG264302WRマットシルバー軒下取付専用314.83500
8,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068007OG254528Rオフホワイト軒下専用336.32700
12,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068016OG254529Rブラック軒下専用336.35000
12,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068025OG254530Rブラック軒下専用336.32700
12,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068041OG254531Rマットシルバー軒下専用336.35000
12,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068050OG254532Rマットシルバー軒下専用336.32700
12,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068059OG264299LRマットシルバー軒下取付専用3162700
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068068OG264299NRマットシルバー軒下取付専用3165000
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068077OG264299WRマットシルバー軒下取付専用3163500
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068086OG264300LRオフホワイト軒下取付専用314.82700
8,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068095OG264300NRオフホワイト軒下取付専用314.85000
8,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068111OG264300WRオフホワイト軒下取付専用314.83500
8,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする