曜日別特売

フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付

フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。

付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用備考センサー機能連動可能定格電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー ON-OFF型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可内容量1台
注意
※FLAT PLATEシリーズは取付面(電源穴等)から器具内に水が入らないように施工してください。
全18種類を絞り込む
定格消費電力(W)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66056649OG254521RΦ1500.5オフホワイト3312.3
25,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056658OG254522RΦ1500.5オフホワイト3312.3
25,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056667OG254523RΦ1500.5ブラック3312.3
25,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056676OG254524RΦ1500.5ブラック3312.3
25,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056685OG254525RΦ1500.5マットシルバー3312.3
25,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056701OG254526RΦ1500.5マットシルバー3312.3
25,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056710OG254813RΦ3282.3オフホワイト4315
39,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056719OG254814RΦ3282.3オフホワイト4315
39,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056728OG254815RΦ3282.3ブラック4315
39,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056737OG254816RΦ3282.3ブラック4315
39,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056746OG254817RΦ3282.3マットシルバー4315
39,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056755OG254818RΦ3282.3マットシルバー4315
39,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068120OG254533RΦ1200.4オフホワイト336.3
23,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068129OG254534RΦ1200.4オフホワイト336.3
23,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068138OG254535RΦ1200.4ブラック336.3
23,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068147OG254536RΦ1200.4ブラック336.3
23,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068156OG254537RΦ1200.4マットシルバー336.3
23,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66068165OG254538RΦ1200.4マットシルバー336.3
23,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする