曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

定番の明るさ60Wクラス

その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)質量(kg)0.2高さ(mm)84取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズ一般定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具60W相当色温度(K)3500クラス60W傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
備考
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050455OD361586RΦ114【出】152オフホワイト【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可4
3,800
2,498
2,748(税込)
92日以内出荷
返品不可
66050471OD361587RΦ114【出】152ブラック【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可4
3,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050480OD361588RΦ114【出】152マットシルバー【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可4
3,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050489OD361589RΦ114【出】152オフホワイト【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能5.8
5,100
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050498OD361590RΦ114【出】152ブラック【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能5.8
5,100
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050507OD361591RΦ114【出】152マットシルバー【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能5.8
5,100
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050516OD361630RΦ87【出】146オフホワイト【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可4
6,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050525OD361631RΦ87【出】146ブラック【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可4
6,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050541OD361632RΦ87【出】146オフホワイト【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可5.8
7,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050550OD361633RΦ87【出】146ブラック【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可5.8
7,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする