ODELIC(オーデリック)
ベースダウンライト SB形
センサーで自動点灯、消し忘れもなし
夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。
センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
その他
【光束維持】50000時間【その他】ランプ付
材質
アルミ/カバー(樹脂)
幅(mm)
Φ170
寸法(mm)
【出】180
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
84
備考
【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能
取付方式
軒下取付専用
規格
【高演色LED】R15クラス2
シリーズ
MINIMUM-75SB
定格電圧
100V
制御
逆位相制御
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
取付場所
屋外用・防雨型
傾斜角度(°)
55
調光方式
【連続調光】100-1%
埋込穴(Φmm)
150
LED交換
不可
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※センサー付器具同士の連動はON-OFFモードでのみ可能です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
定格消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66052485
OD361217R
オフホワイト
【調光】センサー連動対応タイプ
9.3
白熱灯器具100W相当
5000
¥
10,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052501
OD361218R
オフホワイト
【調光】センサー連動対応タイプ
9.3
白熱灯器具100W相当
2700
¥
10,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052510
OD361219R
ブラック
【調光】センサー連動対応タイプ
9.3
白熱灯器具100W相当
5000
¥
10,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052519
OD361220R
ブラック
【調光】センサー連動対応タイプ
9.3
白熱灯器具100W相当
2700
¥
10,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052528
OD361223R
オフホワイト
【調光】センサー連動対応タイプ
5.8
白熱灯器具60W相当
5000
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052537
OD361224R
オフホワイト
【調光】センサー連動対応タイプ
5.8
白熱灯器具60W相当
2700
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052546
OD361225R
ブラック
【調光】センサー連動対応タイプ
5.8
白熱灯器具60W相当
5000
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052555
OD361226R
ブラック
センサー連動対応タイプ
5.8
白熱灯器具60W相当
2700
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください