ODELIC(オーデリック)
ベースダウンライト SB形
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。
パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他
【光束維持】50000時間【その他】ランプ付
材質
アルミ/カバー(樹脂)
取付方式
軒下取付専用
規格
【高演色LED】R15クラス2
シリーズ
MINIMUM-75SB
定格電圧(V)
100
光源
LED
取付場所
屋外用・防雨型
器具・セット
セット品
傾斜角度(°)
55
演色指数(Ra)
94
LED交換
不可
取付可能天井厚(mm)
5~25
調色の可否
不可
内容量
1台
全72種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
【出】84
【出】146
【出】152
【出】169
【出】180
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66049615
OD261777R
Φ114
【出】152
0.2
オフホワイト
84
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049631
OD261778R
Φ114
【出】152
0.2
オフホワイト
84
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049640
OD261779R
Φ114
【出】152
0.2
ブラック
84
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049649
OD261780R
Φ114
【出】152
0.2
ブラック
84
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049658
OD261783R
Φ148
【出】169
0.3
オフホワイト
84
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049667
OD261784R
Φ148
【出】169
0.3
オフホワイト
84
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049676
OD261785R
Φ148
【出】169
0.3
ブラック
84
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049685
OD261786R
Φ148
【出】169
0.3
ブラック
84
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049701
OD261789R
Φ170
【出】180
0.4
オフホワイト
84
¥
9,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049710
OD261790R
Φ170
【出】180
0.4
オフホワイト
84
¥
9,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049719
OD261791R
Φ170
【出】180
0.4
ブラック
84
¥
9,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049728
OD261792R
Φ170
【出】180
0.4
ブラック
84
¥
9,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049737
OD261795R
Φ114
【出】152
0.2
オフホワイト
84
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049746
OD261796R
Φ114
【出】152
0.2
オフホワイト
84
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049755
OD261797R
Φ114
【出】152
0.2
ブラック
84
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049771
OD261798R
Φ114
【出】152
0.2
ブラック
84
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049780
OD261801R
Φ148
【出】169
0.3
オフホワイト
84
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049789
OD261802R
Φ148
【出】169
0.3
オフホワイト
84
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66049798
OD261803R
Φ148
【出】169
0.3
ブラック
84
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049807
OD261804R
Φ148
【出】169
0.3
ブラック
84
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049816
OD261807R
Φ170
【出】180
0.4
オフホワイト
84
¥
7,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049825
OD261808R
Φ170
【出】180
0.4
オフホワイト
84
¥
7,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049841
OD261809R
Φ170
【出】180
0.4
ブラック
84
¥
7,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049850
OD261810R
Φ170
【出】180
0.4
ブラック
84
¥
7,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053788
OD261813R
Φ114
【出】152
0.2
オフホワイト
84
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053797
OD261814R
Φ114
【出】152
0.2
オフホワイト
84
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053806
OD261815R
Φ114
【出】152
0.2
ブラック
84
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053815
OD261816R
Φ114
【出】152
0.2
ブラック
84
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053831
OD261819R
Φ148
【出】169
0.3
オフホワイト
84
¥
9,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66053840
OD261820R
Φ148
【出】169
0.3
オフホワイト
84
¥
9,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66053849
OD261821R
Φ148
【出】169
0.3
ブラック
84
¥
9,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053858
OD261822R
Φ148
【出】169
0.3
ブラック
84
¥
9,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053867
OD261825R
Φ114
【出】152
0.2
オフホワイト
84
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053876
OD261826R
Φ114
【出】152
0.2
オフホワイト
84
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053885
OD261827R
Φ114
【出】152
0.2
ブラック
84
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053901
OD261828R
Φ114
【出】152
0.2
ブラック
84
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053910
OD261831R
Φ148
【出】169
0.3
オフホワイト
84
¥
7,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053919
OD261832R
Φ148
【出】169
0.3
オフホワイト
84
¥
7,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053928
OD261833R
Φ148
【出】169
0.3
ブラック
84
¥
7,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053937
OD261834R
Φ148
【出】169
0.3
ブラック
84
¥
7,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053946
OD261978R
Φ114
【出】84
0.5
オフホワイト
218
¥
11,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053955
OD261979R
Φ114
【出】84
0.5
オフホワイト
218
¥
11,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66053971
OD261980R
Φ114
【出】84
0.5
ブラック
218
¥
11,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053980
OD261981R
Φ114
【出】84
0.5
ブラック
218
¥
11,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053989
OD261982R
Φ114
【出】84
0.5
オフホワイト
218
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66053998
OD261983R
Φ114
【出】84
0.5
オフホワイト
218
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054007
OD261984R
Φ114
【出】84
0.5
ブラック
218
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054016
OD261985R
Φ114
【出】84
0.5
ブラック
218
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054025
OD261986R
Φ114
【出】152
0.2
マットシルバー
84
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054041
OD261987R
Φ114
【出】152
0.2
マットシルバー
84
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ