ODELIC(オーデリック)
人感センサー付 ベースダウンライト
センサーで自動点灯、消し忘れもなし
夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。
センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様
非調光
その他
【光束維持】50000時間
材質
アルミダイカスト/カバー(樹脂)
幅(mm)
Φ148
寸法(mm)
【出】182
質量(kg)
0.5
色
ブラック
高さ(mm)
93
備考
センサー機能連動可能
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
定格消費電力(W)
9.2
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
色温度(K)
3500
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
125
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
人感センサー
ON-OFF型
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※トイレ用は、OD 261 905R/966R/967R,OD 361 465R/466Rを使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
クラス
電源容量(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66050760
OD361642R
67.3
620
100W
20
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050769
OD361643R
65
429
60W
17
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください