曜日別特売

人感センサー付 ベースダウンライト

人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

センサーで自動点灯、消し忘れもなし
夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。
センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。

仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※センサー付器具同士の連動はON-OFFモードでのみ可能です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050401OD361583RΦ1140.4オフホワイト919.3
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050410OD361584RΦ1140.4ブラック919.3
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050419OD361585RΦ1140.4マットアイルバー919.3
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050428OD361592RΦ1140.4オフホワイト916.5
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050437OD361593RΦ1140.4ブラック916.5
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050446OD361594RΦ1140.4マットアイルバー916.5
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052291OD361700RΦ870.5オフホワイト866.8
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052300OD361701RΦ870.5オフホワイト866.8
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052309OD361702RΦ870.5オフホワイト866.8
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052318OD361703RΦ870.5ブラック866.8
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052327OD361704RΦ870.5ブラック866.8
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052336OD361705RΦ870.5ブラック866.8
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052345OD361706RΦ870.5オフホワイト865.4
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052361OD361707RΦ870.5オフホワイト865.4
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052370OD361708RΦ870.5オフホワイト865.4
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052379OD361709RΦ870.5ブラック865.4
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052388OD361710RΦ870.5ブラック865.4
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052397OD361711RΦ870.5ブラック865.4
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする