曜日別特売

人感センサー付 ベースダウンライト SB形

人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)

センサーで自動点灯、消し忘れもなし
夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。
センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。

仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※センサー付器具同士の連動はON-OFFモードでのみ可能です。
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050017OD261994RΦ114【出】1650.4マットシルバー91
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050026OD261995RΦ114【出】1650.4マットシルバー91
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050035OD261996RΦ114【出】1650.4マットシルバー91
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050051OD261997RΦ114【出】1650.4マットシルバー91
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052406OD361205RΦ170【出】1930.5オフホワイト93
24,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052415OD361206RΦ170【出】1930.5オフホワイト93
24,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052431OD361207RΦ170【出】1930.5ブラック93
24,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052440OD361208RΦ170【出】1930.5ブラック93
24,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052449OD361211RΦ170【出】1930.5オフホワイト93
22,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052458OD361212RΦ170【出】1930.5オフホワイト93
22,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052467OD361213RΦ170【出】1930.5ブラック93
22,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052476OD361214RΦ170【出】1930.5ブラック93
22,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする