曜日別特売

人感センサー付 ベースダウンライト SB形

人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形 - ODELIC(オーデリック)

安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。
パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。

その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※センサー付器具同士の連動はON-OFFモードでのみ可能です。
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66049859OD261837RΦ114【出】1650.4オフホワイト92
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049868OD261838RΦ114【出】1650.4オフホワイト92
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049877OD261839RΦ114【出】1650.4ブラック92
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049886OD261840RΦ114【出】1650.4ブラック92
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049895OD261843RΦ148【出】1820.5オフホワイト94
23,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049911OD261844RΦ148【出】1820.5オフホワイト94
23,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049920OD261845RΦ148【出】1820.5ブラック94
23,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66049929OD261846RΦ148【出】1820.5ブラック94
23,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049938OD261849RΦ114【出】1650.4オフホワイト91
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049947OD261850RΦ114【出】1650.4オフホワイト91
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049956OD261851RΦ114【出】1650.4ブラック91
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049965OD261852RΦ114【出】1650.4ブラック91
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049981OD261855RΦ148【出】1820.5オフホワイト93
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049990OD261856RΦ148【出】1820.5オフホワイト93
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049999OD261857RΦ148【出】1820.5ブラック93
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050008OD261858RΦ148【出】1820.5ブラック93
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする