曜日別特売

準耐火構造 ユニバーサルダウンライト

準耐火構造 ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造 ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造 ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造 ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造 ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造 ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造 ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造 ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)

小口径で明るいユニバーサルダウンライト
準耐火構造に対応する鋼製本体

その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ87質量(kg)0.7高さ(mm)85タイプ調光対応規格R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)7.8平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】23【仕様】0~30電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66051241OD361712Rオフホワイト500090.6707昼白色
17,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66051250OD361713Rオフホワイト350087.9686温白色
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051259OD361714Rオフホワイト270082640電球色
17,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66051268OD361716Rブラック500088.7692昼白色
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051277OD361717Rブラック350086671温白色
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051286OD361718Rブラック270080.2626電球色
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051295OD361720Rオフホワイト500092.9725昼白色
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051311OD361721Rオフホワイト350090.1703温白色
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051320OD361722Rオフホワイト270084.1656電球色
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051329OD361724Rブラック500092.3720昼白色
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051338OD361725Rブラック350089.6699温白色
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051347OD361726Rブラック270083.5652電球色
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする