曜日別特売

準耐火構造対応 ユニバーサル ダウンライト

準耐火構造対応 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)

小口径で明るいユニバーサルダウンライト
準耐火構造に対応する鋼製本体

仕様【調光器】不可その他【光束維持】60000時間【その他】ランプ付材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ85寸法(mm)【出】248質量(kg)0.7高さ(mm)91タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズユニバーサル定格電圧100V定格消費電力(W)5.9制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500LED白熱灯器具60Wタイプクラス60W傾斜角度(°)55光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)6埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66051356OD361715BRオフホワイト88.6523【拡散】26【仕様】0~30
25,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051365OD361719BRブラック87.4516【拡散】26【仕様】0~30
25,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66051381OD361723BRオフホワイト92.2544【拡散】40【仕様】0~30
25,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051390OD361727BRブラック91.5540【拡散】40【仕様】0~30
25,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする