準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト

準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

定番の明るさと低価格
ステンレス製枠の準耐火構造対応型

幅(mm)Φ114質量(kg)0.3平均演色評価数(Ra)94埋込穴(Φmm)100LED交換不可取付必要高(mm)80内容量1台
全24種類を絞り込む
定格消費電力(W)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
備考
取付方式
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050245OD361517Rステンレス/カバー(樹脂)オフホワイト【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可軒下取付専用7.2
7,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050261OD361518Rステンレス/カバー(樹脂)オフホワイト【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可軒下取付専用7.2
7,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050270OD361519Rステンレス/カバー(樹脂)ブラック【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可軒下取付専用7.2
7,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050279OD361520Rステンレス/カバー(樹脂)ブラック【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可軒下取付専用7.2
7,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050288OD361521Rステンレス/カバー(樹脂)オフホワイト【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可軒下取付専用4
4,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050297OD361522Rステンレス/カバー(樹脂)オフホワイト【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可軒下取付専用4
4,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050306OD361523Rステンレス/カバー(樹脂)ブラック【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可軒下取付専用4
4,800
3,198
3,518(税込)
92日以内出荷
返品不可
66050315OD361524Rステンレス/カバー(樹脂)ブラック【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可軒下取付専用4
4,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054515OD361788Rステンレスオフホワイト【配光】未対応埋込8.3
8,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054531OD361789Rステンレスオフホワイト【配光】未対応埋込8.3
8,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054540OD361790Rステンレスオフホワイト【配光】未対応埋込8.3
8,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054549OD361791Rステンレスブラック【配光】未対応埋込8.3
8,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054558OD361792Rステンレスブラック【配光】未対応埋込8.3
8,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054567OD361793Rステンレスブラック【配光】未対応埋込8.3
8,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054576OD361794Rステンレスオフホワイト【配光】未対応埋込5.8
6,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054585OD361795Rステンレスオフホワイト【配光】未対応埋込5.8
6,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054601OD361796Rステンレスオフホワイト【配光】未対応埋込5.8
6,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054610OD361797Rステンレスブラック【配光】未対応埋込5.8
6,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054619OD361798Rステンレスブラック【配光】未対応埋込5.8
6,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054628OD361799Rステンレスブラック【配光】未対応埋込5.8
6,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067788OD361800Rステンレスオフホワイト【配光】未対応埋込7.2
7,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067797OD361801Rステンレスブラック【配光】未対応埋込7.2
7,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067806OD361802Rステンレスオフホワイト【配光】未対応埋込4
4,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067815OD361803Rステンレスブラック【配光】未対応埋込4
4,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする