曜日別特売

準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト

準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

準耐火構造ダウンライトに便利な人感センサー付が新登場

仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質本体(鋼)/枠(アルミダイカスト)/カバー(樹脂)幅(mm)Φ116寸法(mm)【出】166質量(kg)0.5高さ(mm)92備考センサー機能連動可能タイプ準耐火構造対応タイプ、【調光】人感センサーモード切替型タイプ規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)5000光色昼白色埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散LED交換不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
全12種類を絞り込む
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050936OD361660Rオフホワイト9.3白熱灯器具100W相当94.8882
22,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050945OD361661Rオフホワイト9.3白熱灯器具100W相当92.2858
22,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050961OD361662Rオフホワイト9.3白熱灯器具100W相当85.4795
22,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050970OD361663Rブラック9.3白熱灯器具100W相当66.8622
22,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050979OD361664Rブラック9.3白熱灯器具100W相当65605
22,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050988OD361665Rブラック9.3白熱灯器具100W相当60.3561
22,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050997OD361666Rオフホワイト6.5白熱灯器具60W相当87.8571
20,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051006OD361667Rオフホワイト6.5白熱灯器具60W相当85.5556
20,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
66051015OD361668Rオフホワイト6.5白熱灯器具60W相当79.2515
20,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051031OD361669Rブラック6.5白熱灯器具60W相当61397
20,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051040OD361670Rブラック6.5白熱灯器具60W相当59.3386
20,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66051049OD361671Rブラック6.5白熱灯器具60W相当55358
20,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする