まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ
天井面の発光を抑えた上品な空間づくりに
白熱灯器具100Wクラスの調光タイプと60Wクラスの調光・調色タイプ。鏡面コーンの効果で点灯感を抑制しながら照射方向をしっかりと照らします。調光タイプは屋内外を問わず施工できる防雨型です。
材質枠 / 【アルミ】アルミダイカスト(鏡面)幅(mm)Φ85質量(kg)0.6取付屋内・軒下兼用(軒下取付傾斜不可)防雨型取付方式埋込シリーズグレアレス定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC 214、LC 216・LC 216N、LC 217・LC 217N、LC 218・LC 218N、LC 225・LC 226、LC 703、LC 632(Bluetooth)光源寿命50000時間クラス100W配光角度(°)【仕様】0~30【ワイド】41明るさ白熱灯器具100W相当調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台