曜日別特売

高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2

高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ
天井面の発光を抑えた上品な空間づくりに
白熱灯器具100Wクラスの調光タイプと60Wクラスの調光・調色タイプ。鏡面コーンの効果で点灯感を抑制しながら照射方向をしっかりと照らします。調光タイプは屋内外を問わず施工できる防雨型です。

仕様【調光器】不可材質枠 / 【鋼】アルミダイカスト(鏡面)幅(mm)Φ85質量(kg)0.6取付方式埋込シリーズグレアレス定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.9レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500光源寿命60000時間クラス60W光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)6埋込穴(Φmm)75傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054427OD361779BRブラック87.2【仕様】0~30【ミディアム】27515
29,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
66054436OD361783BRオフホワイト90.6【仕様】0~30【ワイド】41535
29,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054445OD361787BRブラック90.6【仕様】0~30【ワイド】41535
29,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする