高演色LED ベースダウンライト R15クラス2

高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

店舗・施設のスタンダードを高演色に
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。

その他※調光器不可材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.9備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)100光源寿命50000時間埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
全24種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66066485XD457088Rオフホワイト19.25000105.7【ワイド】82
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066501XD457089Rオフホワイト19.24000105.7【ワイド】82
19,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66066510XD457090Rオフホワイト19.23500102.9【ワイド】82
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066519XD457091Rオフホワイト19.23500100.1【ワイド】82
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066528XD457092Rブラック19.2500067.6【ワイド】75
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066537XD457093Rブラック19.2400067.6【ワイド】75
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066546XD457094Rブラック19.2350065.8【ワイド】75
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066555XD457095Rブラック19.2350064【ワイド】75
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066571XD457104Rオフホワイト15.25000112.3【ワイド】82
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066580XD457105Rオフホワイト15.24000112.3【ワイド】82
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066589XD457106Rオフホワイト15.23500109.3【ワイド】82
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066598XD457107Rオフホワイト15.23500106.3【ワイド】82
17,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66066607XD457108Rブラック15.2500072.1【ワイド】75
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066616XD457109Rブラック15.2400072.1【ワイド】75
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066625XD457110Rブラック15.2350070.1【ワイド】75
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066641XD457111Rブラック15.2350068.2【ワイド】75
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066650XD457120Rオフホワイト11.45000113.5【ワイド】82
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066659XD457121Rオフホワイト11.44000113.5【ワイド】82
16,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
66066668XD457122Rオフホワイト11.43500100.6【ワイド】82
16,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
66066677XD457123Rオフホワイト11.43500107.5【ワイド】82
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066686XD457124Rブラック11.4500072.9【ワイド】75
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066695XD457125Rブラック11.4400072.9【ワイド】75
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066711XD457126Rブラック11.4350071【ワイド】75
16,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
66066720XD457127Rブラック11.4350069.1【ワイド】75
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする