高演色LED ベースダウンライト R15クラス2

高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。

その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66066248XD457009RΦ1400.519.2500073
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066257XD457010RΦ1400.519.2400073
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066266XD457011RΦ1400.519.2350073
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066275XD457012RΦ1400.519.2300073
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066291XD457013RΦ1700.719.2500079
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066300XD457014RΦ1700.719.2400079
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066309XD457015RΦ1700.719.2350079
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066318XD457016RΦ1700.719.2300079
17,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66066327XD457025RΦ1400.515.2500073
14,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066336XD457026RΦ1400.515.2400073
14,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066345XD457027RΦ1400.515.2350073
14,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066361XD457028RΦ1400.515.2300073
14,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066370XD457029RΦ1700.715.2500079
15,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066379XD457030RΦ1700.715.2400079
15,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066388XD457031RΦ1700.715.2350079
15,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066397XD457032RΦ1700.715.2300079
15,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066406XD457041RΦ1400.511.4500073
13,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066415XD457042RΦ1400.511.4400073
13,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066431XD457043RΦ1400.511.4350073
13,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066440XD457044RΦ1400.511.4300073
13,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066449XD457045RΦ1700.711.4500079
14,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
66066458XD457046RΦ1700.711.4400079
14,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
66066467XD457047RΦ1700.711.4350079
14,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066476XD457048RΦ1700.711.4300079
14,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする