高演色LED 屋内用 ダウンライト

高演色LED 屋内用 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 屋内用 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 屋内用 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 屋内用 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 屋内用 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 屋内用 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 屋内用 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 屋内用 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)

FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。
リニューアル用途にも応えます。

その他ランプ付材質アルミダイカスト(オフホワイト色)カバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【配光】未対応取付方式埋込定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命50000時間傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054637OE033002RΦ1700.7DMXコントローラ対応19.23500
23,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66054646OE033003RΦ1700.7DMXコントローラ対応19.23000
23,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66054655OE033005RΦ1400.5DMXコントローラ対応19.23500
22,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054671OE033006RΦ1400.5DMXコントローラ対応19.23000
22,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054680OE033008RΦ1700.7DMXコントローラ対応15.13500
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054689OE033009RΦ1700.7DMXコントローラ対応15.13000
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054698OE033011RΦ1400.5DMXコントローラ対応15.13500
20,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054707OE033012RΦ1400.5DMXコントローラ対応15.13000
20,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054716OE033002RJΦ1700.7逆位相制御調光器専用19.23500
23,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66054725OE033003RJΦ1700.7逆位相制御調光器専用19.23000
23,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66054741OE033005RJΦ1400.5逆位相制御調光器専用19.23500
22,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054750OE033006RJΦ1400.5逆位相制御調光器専用19.23000
22,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054759OE033008RJΦ1700.7逆位相制御調光器専用15.13500
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054768OE033009RJΦ1700.7逆位相制御調光器専用15.13000
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054777OE033011RJΦ1400.5逆位相制御調光器専用15.13500
20,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054786OE033012RJΦ1400.5逆位相制御調光器専用15.13000
20,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする