ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
材質
鋼・ガラス
形状
【LED】電球ミニクリプトン形
幅(mm)
150
寸法(mm)
【出】185
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
195
備考
上向き・下向き取付可能
取付方式
ねじ込式
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
制御
逆位相制御
光源
LED
取付場所
密閉型
ランプ寿命
40000時間
調光方式
【連続調光】100-5%
電源容量(VA)
10
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※上向き取付時、天井から30cm以上離してください。
全6種類を絞り込む
タイプ
選択してください
【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
【調光】LC調光/Bluetooth調光タイプ
定格消費電力(W)
5.2
6.5
色温度(K)
2700
2700~5000
5000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
タイプ
定格消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66052677
OB255398BR
マットブラック色・乳白ケシ
【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
5.2
6.5W(E17) No.292FB
2700~5000
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052686
OB255397LCR
サテンゴールド色・乳白ケシ
【調光】LC調光/Bluetooth調光タイプ
6.5
6.5W(E17) No.292EL
2700
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052695
OB255397NCR
サテンゴールド色・乳白ケシ
【調光】LC調光/Bluetooth調光タイプ
6.5
6.5W(E17) No.292EN
5000
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66052711
OB255398LCR
マットブラック色・乳白ケシ
【調光】LC調光/Bluetooth調光タイプ
6.5
6.5W(E17) No.292EL
2700
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052720
OB255398NCR
マットブラック色・乳白ケシ
【調光】LC調光/Bluetooth調光タイプ
6.5
6.5W(E17) No.292EN
5000
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66052668
OB255397BR
サテンゴールド色・乳白ケシ
【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
5.2
6.5W(E17) No.292FB
2700~5000
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください