ODELIC(オーデリック)
和 高演色LED ブラケットライト スタンド R15クラス2
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠
どこか懐かしさを感じさせるあかりです
その他
※調光器不可
幅(mm)
□188
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
1
スイッチ
点灯→常夜灯→消
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
本体
白木(オイルステイン)
定格消費電力(W)
7.2
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)
12
LED交換
可能
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66061269
OT021315LR1
350
2700
LED電球一般形 7.2W(E26) No.295AL
73
電球色
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66061278
OT021315NR1
350
5000
LED電球一般形 7.2W(E26) No.295AN
76.8
昼白色
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66061287
OT021317LR1
348
2700
LED電球一般形 7.2W(E26) No.295AL
73
電球色
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66061296
OT021317NR1
348
5000
LED電球一般形 7.2W(E26) No.295AN
76.8
昼白色
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください