曜日別特売

和照明 ブラケットライト

和照明 ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

伝統を更新するもの。

規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能内容量1台
全18種類を絞り込む
幅(mm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66049238OB255199LR1杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)【LED】電球フラット型2050.6木色
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049247OB255199NR1杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)【LED】電球フラット型2050.6木色
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049256OB255199WR1杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)【LED】電球フラット型2050.6木色
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049290OC114146LR1杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)【LED】電球一般型5006.1木色
268,000
179,800
197,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66049299OC114146NR1杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)【LED】電球一般型5006.1木色
268,000
179,800
197,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66054296OB255401LR鋼・アクリル【LED】電球フラット型1520.7サテンゴールド・和紙貼り
64,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66054305OB255401NR鋼・アクリル【LED】電球フラット型1520.7サテンゴールド・和紙貼り
64,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66054321OB255401WR鋼・アクリル【LED】電球フラット型1520.7サテンゴールド・和紙貼り
64,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66054330OB255402LR鋼・アクリル【LED】電球フラット型1520.7黒・和紙貼り
64,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66054339OB255402NR鋼・アクリル【LED】電球フラット型1520.7黒・和紙貼り
64,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66054348OB255402WR鋼・アクリル【LED】電球フラット型1520.7黒・和紙貼り
64,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66054357OB255199BR1杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)【LED】電球フラット型2050.6木色
32,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054366OB255401BR鋼・アクリル【LED】電球フラット型1520.7サテンゴールド・和紙貼り
69,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66054375OB255402BR鋼・アクリル【LED】電球フラット型1520.7黒・和紙貼り
69,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66054391OC114146BR1杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)【LED】電球一般型5006.1木色
298,000
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66054400OC114245BR1杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)【LED】電球一般型□5004.5木色
218,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054409OC114245LR1杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)【LED】電球一般型□5004.5木色
198,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054418OC114245NR1杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)【LED】電球一般型□5004.5木色
198,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする