ODELIC(オーデリック)
LED-LINE ベースライト LEDユニット110形
備考
非調光
タイプ
110形
定格電圧(V)
100/200/242
定格消費電力(W)
82.6
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
162.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
13400
光色
昼白色
明るさ
Hf86W×2灯
電源容量(VA)
83/86/90
定格光束(Lm)
13400
内容量
1本
注意
※適合本体を組み合わせてご使用ください。
※
※LEDユニットは同じサイズで交換が可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66065697
UN1504B
¥
55,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください