曜日別特売

ODELIC×EMISSION シャンデリア

ODELIC×EMISSION シャンデリア - ODELIC(オーデリック)ODELIC×EMISSION シャンデリア - ODELIC(オーデリック)ODELIC×EMISSION シャンデリア - ODELIC(オーデリック)ODELIC×EMISSION シャンデリア - ODELIC(オーデリック)ODELIC×EMISSION シャンデリア - ODELIC(オーデリック)ODELIC×EMISSION シャンデリア - ODELIC(オーデリック)

オーデリックとエミッションの共同で開発したシャンデリア
特殊なポリカーボネート素材が生み出す、これまでにない軽やかなフォルムと幻想的な輝き。
ガラスやアクリルでは生み出せなかった繊細で上質な光が空間を華やかに彩ります。

備考
定格光束はオーナメントなし時の値。
本体の光源でオーナメントを照射、オーナメント自体は発光しません。
仕様【調光器】不可その他【光束維持】40000時間材質アクリル/ポリカーボネート(オーナメント)長さ(mm)778幅(mm)50質量(kg)2.3タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式レール取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)24.8制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627ランプLED×4色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)74.9光束(Lm)1859光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)40LED交換不可内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66049439OC257269BR90410-2840
320,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049448OC257270BR104424-2854
320,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする