曜日別特売

ゴールドフレームライン

ゴールドフレームライン - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン - ODELIC(オーデリック)

ホテルライクな邸宅に共鳴する輝き。
上質な空間に華やぎを添えるサテンゴールド色の存在感。

その他【光束維持】40000時間材質アルミ幅(mm)68タイプ【調光】LC調光タイプ定格電圧100-242V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091色温度(K)2700光色電球色調光方式【連続調光】100-5%LED交換不可内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66049335OC25725311002.4サテンゴールド色400700-2400
178,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
66049351OC2572547002.2サテンゴールド色7001000-2400
168,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049360OC2572558002サテンゴールド色4001100-2800
158,000
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
66049369OC25725611002.4400700-2400
178,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049378OC2572577002.27001000-2400
168,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049387OC25725880024001100-2800
158,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする