曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)

ふんわりとしたフリルのガラスグローブと真鍮ブロンズ仕上げ。
クラシカルで優美な佇まいが空間に華を添えます。

材質鋼/ガラス形状【LED】電球一般形幅(mm)Φ610質量(kg)3.7真鍮ブロンズメッキ/透明ケシ高さ(mm)262取付方式簡易取付A規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間適用畳数~8畳LED交換可能内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
光色
電源容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66052257OC257271BR50.47.2W×6(E26) No.295AB2700~5000電球色~昼白色81
99,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052266OC257271LR43.27.2W×6(E26) No.295AL2700電球色69
69,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052275OC257271NR43.27.2W×6(E26) No.295AN5000昼白色69
69,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする