エクステリア ポーチライト

エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。

幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)401定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)4LED交換内容量1台
注意
※建築側の電源穴は止水してください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66055319OG041687LC1アルミダイカスト(オフホワイト色)3.1121363
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055328OG041688LC1アルミダイカスト(黒色)3121363
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055337OG041689LC2アルミダイカスト(オフホワイト色)3119.6359
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055346OG041690LC2アルミダイカスト(黒色)3119.6359
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055355OG254635LC2アルミダイカスト(鉄錆色)3119.6359
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055371OG254636LC1アルミダイカスト(鉄錆色)3121363
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする