ODELIC(オーデリック)
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2
エントランス、アプローチ、ガーデン、デッキなど、さまざまな空間を彩り価値を上げるオールマイティなあかりです。
幅(mm)
Φ129
質量(kg)
1
取付
壁面・天井面兼用
高さ(mm)
192
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
4.3
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.4
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
ガラス色
透明
電源容量(VA)
5
定格光束(Lm)
320
LED交換
可
内容量
1台
注意
※別売オプション取付時は壁面取付専用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
別売付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66055258
OG041602LCR
【アルミダイカスト】真鍮(マットシルバー色)
絶縁台(PF217W)、カメラ、センサー
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055267
OG041761LCR
アルミダイカスト/真鍮(オフホワイト色)
絶縁台(PF217W)、カメラ、センサー
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055276
OG041763LCR
アルミダイカスト/真鍮(鉄錆色)
絶縁台(PF217B)、カメラ、センサー
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください